JIP188 食品機械用グリース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード38577716 品番000188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。
このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。

仕様NSF認証(NSF-H1グレード) 用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、LPG 使用温度範囲(℃)-20〜180 規格NSF-H1 ちょう度365 ノズル2WAYノズル 滴点(℃)217 増ちょう剤アルミニウム複合石けん 基油流動パラフィン 離油度質量(%)10.2 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38577716
2023-03-06
用途:
ホイストクレーンのメンテナンス時
製造業

通常の蛇腹入りのグリースですと粘土があり、天井から吊るしてあるホイストクレーンには塗りにくいが、スプレー式のため非常に使いやすい。

対象商品:
38577716
2015-12-29
用途:
機械注油

食品機械に重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
38577716
2013-03-21
用途:
平台車のキャスターの滑りをよくする為

持続性がなく物足りなさを感じます。
なので違うタイプを探して又注文したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする