曜日別特売
426 モービルレーラス(コンプレッサーオイル) エクソンモービル 38584077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モービルレーラス(コンプレッサーオイル)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粘度68
内容量1缶(20L)注文コード38584077品番426
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。
優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。
装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。

用途
レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー
ロータリースクリュー式圧縮機
回転ベーン式圧縮機
軸流圧縮機および遠心圧縮機
ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム
定置式または移動式の圧縮機
適合範囲コンプレッサー容量(L)20粘度68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38584086
2020-01-15
用途: 高圧エアーコンプレッサーのオイルに使用
建設業・工事業

少量ずつ使用するため、小型缶(4Lとか)があれば使いやすいです。

対象商品 : 38584086
2018-08-29
用途: コンプレッサーメンテナンス
ガレージ宮澤

過酷な使用に安心して使えますVG100、またレーラスは他ではこの金額では手に入りませんので助かりました。

対象商品 : 38584052
2016-01-12
用途: 建設機械に
松田建材コンサルタント

やわらかいのでスムーズな動き

1が参考にしています
対象商品 : 38584052
2013-06-07
用途: オイル交換
マテックス精工株式会社

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする