DTE26 モービルレーラスDTE エクソンモービル 38584113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モービルレーラスDTE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード38584113 品番DTE26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

非常に優れた酸化安定性を発揮し、オイルおよびフィルターの交換周期を延長。
高レベルの耐摩耗性と優れた油膜強度が機械装置の故障回数を減らすだけでなく生産性を向上。
少量の水分が混入した場合でも良好な運転を継続でき、また水分をすばやく分離させるように抗乳化性がコントロールされている。

用途
精密サーボバルブが使用されている精巧なNC工作機械などスラッジの堆積を防止しなければならない油圧システム
少量の水分混入が避けられない環境で使用される油圧システム
従来の製品ではスラッジやデポジットが形成されてしまう過酷な用途
ギヤおよびベアリングを有するシステム
高い荷重性能および耐摩耗性が要求される油圧システム
少量の水分混入が避けられないシステムなど、薄い油膜による対腐食性が重要なシステム
様々な金属材料を使用する構成部品から成る機械装置
種別VG68 適合範囲バルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする