曜日別特売
1.99002.0001 バッファー溶液 リン酸二水素カリウム/リン酸水素二ナトリウム, 30mL アルミ分包タイプ×30 袋 , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH 7.00 25℃ サーティピュア (R) 199002 1ST Merck(メルクミリポア) 38584605

バッファー溶液 リン酸二水素カリウム/リン酸水素二ナトリウム, 30mL アルミ分包タイプ×30 袋 , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH 7.00 25℃ サーティピュア (R) 199002 1ST

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
38584605
品番
1.99002.0001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥18,259
販売価格(税別)
¥16,599
種別
サーティピュア 199002 1ST
アズワン品番
61-0322-84
危険物の類別
非危険物
注意
一般・個人の方はご購入いただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする