ハブボールト

(57件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) メーカーニッサン 主な適合純正品番43222-41B00 主な使用車種(フロント)パルサーEN15・ルキノFN15、(リヤ)ブルーバードENU14・マーチAK11・プレーリーPM12・セフィーロA33・パオPK10・プリメーラHP11・アベニールVEW10・プレセアR11・カルフォルニアWFY10・ルネッサN30 注文コード38589591 品番HB107
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290
この商品はメーカー・主な適合純正品番・主な使用車種など55種類から選べます 他の種類を見る

ハブの補修用のボルトになります。

主な適合純正品番43222-41B00 寸法(mm)12×39×P1.25 メーカーニッサン 主な使用車種(フロント)パルサーEN15・ルキノFN15、(リヤ)ブルーバードENU14・マーチAK11・プレーリーPM12・セフィーロA33・パオPK10・プリメーラHP11・アベニールVEW10・プレセアR11・カルフォルニアWFY10・ルネッサN30
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-02
用途:
自車の予防整備

品質等に問題なし。
唯一難点を敢えてあげるならば、軽用の短ボルトには8本あるいは16本パッケージがあれば購入コスト抑えることができる。(現状の10本
パッケージでは、4本どめの軽や小型車では、あまりの死蔵品が出てしまう)

2025-08-19
用途:
ワイトレ取り付けに
製造業

20mmのワイトレを取り付けた時にボルトの頭がハブ面より出てしまうのでこれを使用しました。逃げのないホイールを履いている方にはお勧めです。

対象商品:
38589494
2026-02-24
用途:
修理
サービス業

材質もしっかりしているので安心して使用できました。

対象商品:
38589871
2024-12-09
用途:
自動車
製造業

意外と自分で簡単に直せました!かなり安く出来て満足です。予備もあるので、しばらく安心

対象商品:
19065244
2025-06-30
用途:
ホイールのハブボルト交換
熔巧舎 様 (建設業・工事業)

10本入りでお得に購入出来ました。
作業性も問題無ありませんでした。

対象商品:
38589485
2024-08-20
用途:
ハブボルト

200系ハイエース(ディーゼル車)に使用しました。全く問題なし!!

2025-02-03
用途:
修理交換
有限会社 パスキー 様

純正品との差も感じず、問題なく装着できました
コスパは最高です

対象商品:
38589835
2024-04-06
用途:
クルマのメンテナンス
製造業

使えれば問題ないと思います。価格は純正とあまり違わないので、どちらを選ぶかはお好みで。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする