DP001NA オイルパンドレンコックパッキン SUN 38590815

オイルパンドレンコックパッキン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード38590815 品番DP001NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
メーカートヨタ 主な使用車種トヨタ旧型(〜53y) 適合車種トヨタ旧型(〜53y) 外径×内径×厚さ(mm)36×25×1.5 パーツNo.90430-25013 主な適合純正品番90430-25013 材質ノンアスベスト 黒
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする