SUN
SUNの エンジンルーム内部品
SUNの エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
SUNの 自動車用パッキン
オイルパンドレンコックパッキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
38590946
品番
DP301NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
ダイハツ
主な使用車種
ダイハツ(旧)
適合車種
ダイハツ(旧)・ハイゼットS60/65・ミラ・クオーレL55/50・デルタ1500・1750・ラガーF70
外径×内径×厚さ(mm)
25×16.5×2
パーツNo.
90044-30174-000
仕様
ノンアスベストタイプ
主な適合純正品番
90044-30174-000
材質
ノンアスベスト 黒
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。