SUN
SUNの エンジンルーム内部品
SUNの エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
SUNの 自動車用パッキン
オイルパンドレンコックパッキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
38590955
品番
DP401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
ミツビシ
主な使用車種
ミツビシ(旧)
適合車種
ミツビシ(旧)
外径×内径×厚さ(mm)
24×18×1
パーツNo.
MD000312
主な適合純正品番
MD000312
材質
銅 ワッシャ
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。