SUN
SUNの エンジンルーム内部品
SUNの エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
SUNの 自動車用パッキン
オイルパンドレンコックパッキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
38591043
品番
DP503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
イスズ
主な使用車種
イスズ大型
適合車種
イスズ大型・トラック・バス・イスズ4ton(FRR・6SA1)
外径×内径×厚さ(mm)
30×24×3
パーツNo.
1-09623-183-0
主な適合純正品番
1-09623-183-0
材質
ゴム リング
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。