DP702 オイルパンドレンコックパッキン SUN 38591104

オイルパンドレンコックパッキン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード38591104 品番DP702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
メーカースズキ 主な使用車種ワゴンRワイド 適合車種カルタス・ワゴンRワイド・エスクード・X-90・ジムニーワイド・セルボ・アルト・フロンテ・キャリイ・キャラ・ワゴンR・KEI・カプチーノ 外径×内径×厚さ(mm)20×14×1.5 パーツNo.09168-14015 主な適合純正品番09168-14015 材質銅 ワッシャ
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする