曜日別特売
151557 リムバンド DUNLOP(ダンロップ) 38596345

リムバンド

(230件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本タイヤサイズ160/80-15、170/80-15、150/90-15注文コード38596345品番151557
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ダンロップ製 リムバンド。

タイヤサイズ160/80-15、170/80-15、150/90-15リム径(inch)15バンド幅(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:230
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: バイクの整備
農・林・水産業

カブの タイヤ チューブ交換に同時にバンドも交換しました
安くて助かります

2025-09-10
用途: バイクのタイヤ交換時に

バイク屋さんにタイヤとチューブを持ち込んで交換してもらっているときに「リムバンドが切れている。」と言われ急遽注文しました。
タイヤ交換時やパンク時には、新品チューブとリムバンドは必要です。

2025-09-17
用途: スーパーカブ110 JA10  で 交換
サービス業

自分でタイヤ交換するので とっても 助かります 
タイヤ交換の度に 交換してます
可もなく不可もなく しっかり した 商品です

2025-08-24
用途: カブのタイヤ交換に
卸売・小売業

意外と交換が必要な部品、少し太めの方がいいので17インチのタイヤにはいつもこちらを使用してます。

対象商品 : 38596311
2025-08-16
用途: ジープ、ジムニー等の16インチテッチンホイールに使用

古いテッチンホイールを使用する際にフンドシの代用品として毎回使用いております。
サイズがちょうど良く、使い勝手は抜群です。

2025-09-19
用途: タイヤ交換時に毎回交換
YUJIN工房

定番のダンロップで問題なく交換。耐久性があるがタイヤは命に関わるので毎回交換しています。価格も手頃で助かっています。

対象商品 : 38596503
2025-10-24
用途: バイクのタイヤ交換
運輸・通信業

価格も安く性能的にも問題なし。色々サイズもありバイクに合わせて購入。おすすめです

対象商品 : 38596503
2025-05-06
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

カブのタイヤと一緒に交換しました。安いのでタイヤと同時交換してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする