エクスタースーパーデラックス

(70件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード38606924 品番99000-22630-007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性、酸化安定性、清浄性、防錆性などが一般のSE級エンジンオイルに比べるとはるかに高い性能をそなえております。

ベースオイル鉱物油 SAE10W/40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 純正品番99000-22630-006、99000-22630-007 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38606924 99000-22630-007 37606414 - UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 1缶(1L) 769 税込846 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38606924
2021-04-07
用途:
アドレスV125には、抜群の相性
その他業種

アドレスV125用に購入しています。化学合成系を幾多使用しましたが、結局こいつに戻ります。とにかくフィーリングが抜群に良く、値段も手頃で、オイルにじみ等の心配も不要。抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
38606924
2021-05-19
用途:
アドレスV125のオイル交換

アドレスV125のオイル交換に使用。スズキ純正のエクスターシリーズでは最安で、缶のデザインも昭和初期風に安っぽいが、メーカーがリリースしているオイルなので、得体のしれない社外品よりは安心して使用できる。

対象商品:
38606924
2021-05-31
用途:
アドレス125S交換用

いつもお世話になっています、安価でお気に入りです。1000キロ交換しています

2021-02-11
用途:
125ccバイクのメンテナンス
Evis.Firm 様 (その他業種)

毎回ジェンマ125(S57年式)のオイル交換に使用しています。
バイクの調子も良く、純正品なのでオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
38606924
2021-09-17
用途:
オフロードバイクで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題はないです。
買いだめをして使用しています。

対象商品:
38606924
2021-05-16
用途:
スズキ車のバイクに
その他業種

特に問題なく使用できました。
メーカー純正品なので安心でした。

対象商品:
38606924
2021-05-15
用途:
バイクのオイル交換
サービス業

スズキのバイクにはやはり純正が一番良いと思います。

対象商品:
38606924
2021-04-13
用途:
スカイウェイブCJ 46のオイル交換の時
運輸・通信業

以前はCastroを使用していたが、このオイルのほうが回転がスムーズのような気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする