- シグマパワークリーンSL 10W-30 SIGMA(シグマ) 38607247

シグマパワークリーンSL 10W-30

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード38607247 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高品質の各種添加剤を配合し、国際規格API(米国石油協会)規格SLに合格したライセンスを取得した高級グレード・ガソリンエンジンオイルです。

SAE10W-30 APISL ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38607247
2020-01-17
用途:
トーハツ2馬力船外機のエンジンオイルに使用
卸売・小売業

トーハツ2馬力船外機の純正エンジンオイルをはじめ、船用オイルは少し高めですが、本品は安価で経済的で使用感も全く変わりません。費用が抑えられる分、交換頻度を高め釣師の命綱でもある船外機の安全/保全に重宝しています。

対象商品:
38607247
2019-03-03
用途:
大型ワゴン軽バン用に
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

いままで大手カーショップで安価ですが有名メーカーオイルを買って、自分で交換していました。シグマは知らないメーカーでしたが試しで購入。エンジン音、吹け上がりの滑らかさは、いままでのオイルより良い感じですので、またリピしようと思います。

対象商品:
38607247
2017-10-02
用途:
エンジンオイルの交換用に購入しました。

車種が古い為、最近の高性能オイルでは適合しないので、安価でロースペックオイルになりましたが、安価な割には使用感が良く、非常にコストパフォーマンスが良かったと満足しています。

対象商品:
38607247
2016-05-09
用途:
ノアAZR60Gに使用

1年前にディーラーでエンジンオイル交換しましたが、アイドリング音が大きくなったので、シグマ10W-30にしました。エンジンを掛けたらアイドリングがかなり静かで満足しています。

対象商品:
38607247
2015-02-19
用途:
自分でエレメントと同時に交換。
合名会社秋山酒店 様

5000キロをオーバーしたのでエレメントも此処に安くで有ったのでオイルを色々探したがこれにした。今までホームセンターで買っていたがこのメーカーのは無かった。GSスタンドに行って自分で交換した。早速試し走りをしたが音も以前より静かに成ったし今まで使ったのより良いように思える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする