- シグマパワークリーンK SJ SIGMA(シグマ) 38607301

シグマパワークリーンK SJ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3L) 注文コード38607301 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽自動車に最適の省燃費・高性能マルチグレードエンジンオイルです。経済的な軽自動車専用サイズです。

SAE10W-30 APISJ ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38607301
2021-04-09
用途:
普通に使えます
その他業種

安いオイルですが、街乗りメインならこれで十分と思います。洗浄性はあまり実感できませんでした。軽自動車に丁度いい量です。

対象商品:
38607301
2020-04-09
用途:
軽負荷HSTオイルに使用
瀧本オートサービス 様

古い小型乗用草刈機のHSTミッションオイルに使用。当時のメーカー推奨に近い商品です。機種によってはVG32等の油圧オイルが多いので確認しましょう。

対象商品:
38607301
2019-08-06
用途:
軽ターボ車のオイル
KomPurbo 様 (サービス業)

リピートです。
大抵のホームセンターは5Wなどフリクション抵抗を減らし燃費を優先させるようなオイルを置いていることが多いので。
汚れやすい・シャバシャバになりやすいということはないです。

1人が参考にしています
対象商品:
38607301
2018-05-31
用途:
交換

とにかく、コスパ最高です。
交換後は回転がスムーズになります。
月一回交換するので、大変助かります。

対象商品:
38607301
2018-02-23
用途:
車のエンジンオイル
サービス業

ホンダライフのエンジンオイルとして使用。
オイルフィルタも同時に交換して、少しだけオイルが余りました。
オイル交換後のエンジンの回転も悪くないです。
次回も購入します。

対象商品:
38607301
2018-05-26
用途:
自家用車用に

リピート購入です、自家用軽自動車に使用、概ね3000kmで交換していますが交換すると明らかにエンジン音が変わります(静かになります)。自分的には気に入ってます。

対象商品:
38607301
2017-04-13
用途:
軽自動車のオイル交換
農・林・水産業

リピート購入です。やはり良いオイルです。鉱物油ですが大変滑らかに回ります。エンジンノイズも大変静かになります。古い軽自動車には、鉱物油が良いみたいです。

対象商品:
38607301
2016-12-13
用途:
軽自動車のオイル交換
農・林・水産業

年式の古い軽自動車に投入。エンジン音も静かになり、滑らかに回ります。次回もリピート予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする