MBC-425S コンクリート用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン 38610546 MBC-425S コンクリート用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン 38610546

コンクリート用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(145本) 注文コード 38610546 品番 MBC-425S
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!!
プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。
アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。
先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。

寸法(mm)4×25 引張強度(kN)2.9(コンクリート圧縮強度 20N/mm2)(参考値) 用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)6.6 ねじの呼びM4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38610555
2023-10-12
用途:
制御盤を壁面へ固定する際
建設業・工事業

専用ビットが付属していて、しっかり噛んでくれるのでカムアウトすることなくスムーズに施工できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2900:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする