※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBA-545S ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン 38610616 MBA-545S ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン 38610616

ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(69本) 注文コード 38610616 品番 MBA-545S
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。

ねじの呼びM5 ねじ径5 全長(mm)45 用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)9.5 締付トルク(N・m)1.5〜2.5 引張強度(kN)1.4(参考値:A社ALC材使用) 適正回転数(回転/分)500
注意
※コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック等には下穴4.5mmが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38610616
2013-12-15
用途:
壁の下地材の固定に

作業は順調、良い商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2228:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする