- ギアオイル スズキ 38616067

ギアオイル

(16件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード38616067 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

純正ギアオイル。エンジンから絞り出されたパワーをコントロールするギア機構や、スムーズな発進、加速を助けるクラッチ機構をなめらかにするオイルです。

純正品番99000-22510 SAE85 APIGL-3 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38616067
2019-03-17
用途:
ミッションオイルの定期交換
製造業

純正オイルなので安心して使えます。
また安いですが性能は良いです。
とても気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
38616067
2016-05-25
用途:
普段のバイク用
オールディーズコテージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正品はいいです。

対象商品:
35501907
2013-11-22
用途:
バイク整備

スズキのバイクなのでスズキ純正が合ってます。
他メーカーのギアオイルを数社使用したり4stオイルを使用したりしましたがこのオイルがシフトタッチが一番滑らかでした。

対象商品:
35501907
2014-02-23
用途:
バイクのメンテナンス用

ガンマ250とGT250のギアオイルとして使用しています

値段も手ごろで性能も特に不具合なく安心して定期的に交換し使用しています

これからも使い続けます

対象商品:
35501907
2014-02-12
用途:
クラッチ交換時のギアオイル

レース用として使用しています。
安いですが、満足いく性能です。

対象商品:
35501907
2013-11-17
用途:
ミッションオイル交換
バーン商会 様

前回の交換時は社外品を使用しましたが、さすが純正品だと思える程交換したことを実感致しました、

対象商品:
35501907
2014-04-24
用途:
船外機のギアオイルとして使用しました。

船外機専用オイルは割高の為、バイク用のこのオイルを使用しました。安価で3回くらいは交換出来そうです。

対象商品:
35501907
2014-05-17
用途:
バイクの整備

純正品なので安心

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする