曜日別特売
1868400 ANGEL ST PIRELLI(ピレリ) 38616207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ANGEL ST

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本速度記号/荷重表示(58W)標準リム幅(inch)3.5タイヤサイズ120/70 ZR 17注文コード38616207品番1868400
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ピレリ史上志向の耐久性とウェット性能を実現した全く新しいスポーツツーリングタイヤ。
400ccからリッタークラスまで、あらゆるバイクをカバーする豊富なサイズラインナップ。
2つの革新的技術「CGC」と「HTSS」によって実現した「ANGEL SOUL(エンジェルソウル)=圧倒的耐久性&ウェットグリップ」に「DIABLO DNA(ディアブロ ディーエヌエー)=ハイグリップ&ハンドリング性能」を注入し、1つのタイヤでツーリング性能とスポーツ性能を今までにない高次元で両立。
CGC:ショートグルーブとロンググルーブを組み合わせ、少ないグルーブで耐久性を確保しながら効率的に排水する最新グルーブデザイン。またグルーブを少なくすることでスリック部分の面積が増し、グリップ力が向上します。
HTSS:高温時でも熱ダレしにくい新開発高耐熱性シリカ「HTSS」。従来のシリカはタイヤが高温になるとグリップ力が低下していました。「HTSS」配合コンパウンドは低温時やウェット時のグリップ力が優れているのはもちろんのこと、タイヤが高温時でも熱ダレせず、低温時から高温時まで安定したグリップを発揮します。

リム径(inch)17タイヤサイズ120/70 ZR 17タイプTL速度記号/荷重表示(58W)標準リム幅(inch)3.5許容リム幅(inch)3.50-3.75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38616207
2016-08-31
用途: バイク用
建設業・工事業

もう少し安いところがありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする