99000-21B30-016 エクスター タイプ04 MA スズキ 38621581

エクスター タイプ04 MA

(124件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード38621581 品番99000-21B30-016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,545
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スズキの純正4サイクルエンジンオイル。

規格SJ MA 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L SAE10W-40 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38621581 99000-21B30-016 12094724 99000-21E90-017 エクスターR5000 スズキ エクスターR5000 スズキ 1本(1L) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 124
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38621581
2019-04-11
用途:
スクーターオイル交換
サービス業

アドレスv125 のオイル交換に購入しました。推奨商品だけあって、非常に調子良好です。
また、御社の敏速な対応等については、特に良好でした。リピーターです。

1人が参考にしています
対象商品:
38621581
2019-06-06
用途:
125ccスクーターのエンジンオイル交換
教育・研究機関

新車から、使い続けています。
10万キロ走ってますが、未だに燃費は45km/L走ってます。
流石、純正!

対象商品:
38621581
2018-08-27
用途:
スズキのバイク
自動車・二輪車・自転車関連業

純正なので普通に使ってますが真夏の暑い日がタッペット音が出る。新車走行4100Km。前にワコーズを使って問題なかった。

対象商品:
38621581
2018-03-16
用途:
バイクのオイル交換
製造業

値段もお安く、なおかつ3000円以上で送料無料はありがたいです。カンの、へこみを気にする人もいますがどうせ棄てる物なのでどうでも良いですけど、梱包はすごく丁寧で、へこみなど一切無かったです。またリピ決定です。

対象商品:
38621581
2018-06-14
用途:
Djebel 200

値段相応です。大きな満足を得たければ、もう少し高いオイルが良いでしょう。

対象商品:
38621581
2018-03-06
用途:
SKYWAVE400LTD CK43のオイル交換
金融・保険業

純正オイルなので非の打ち所がない。価格も安い。是非再利用したい。

対象商品:
38621581
2018-02-28
用途:
交換用

純正品は安心、安全。価格差が少ないならメーカー品がよし。

1人が参考にしています
対象商品:
38621581
2018-02-12
用途:
車両のメンテナンス
サービス業

鉄板商品です。滑らか及び使用時におけるエンジンの音や伸び等非常に良好。 またショップの対応及び梱包等も良好である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする