CL-1720 EVAレーサーサドル ノーブランド 38622622 CL-1720 EVAレーサーサドル ノーブランド 38622622 CL-1720 EVAレーサーサドル ノーブランド 38622622

EVAレーサーサドル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード38622622 品番CL-1720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,940
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

「EVA」を採用した軽量スポーツサドルです。
「EVA」は環境に優しく、安心・安全な素材で、柔らかさと弾力があり、手触り抜群です。さらに防水性に優れ、水の浸透を防止し、雨風や紫外線を浴びても劣化しにくい耐久性が魅力です。
リーズナブルで、非常に高いコストパフォーマンスを実現しました。
自転車やその日の気分に合わせてチェンジできるカラフルな12色+NEWカラー2色の14カラーを採用しました。
Stain Steel rail

ピンク 材質EVA 長さ(mm)285 幅(mm)132 質量(g)290 寸法(長さL×幅W)(mm)285×132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38622717
2025-05-13
用途:
折り畳み自転車による輪行
建設業・工事業

表面に適度な摩擦があり、お尻の食いつきがいい。反面、その摩擦がペダリングの抵抗になることも・・・。
重量は軽く、安価な割にサドルレールはしっかりしています。
全体的に弾力があるので、シティ車や折り畳み車などでの街乗りには最適で、特にサドルに体重を預けてしまう乗り方をする人にはオススメです。
一方、ロードバイクやクロスバイクなどのロングライドでは、前述の摩擦のこともあって少々不向きかもしれません。

対象商品:
38622701
2016-01-10
用途:
通勤クロスバイク用

写真で見るよりもスリムに思いました。
雨にも強くてクッションも柔らかめで快適です。

対象商品:
38622595
2015-02-27
用途:
自家用

レーサー用なので、やはり固いです。

対象商品:
38622595
2014-04-21
用途:
ロングライド

今使っているサドルは硬く少し柔らかいサドル探してました。
使用感はとてもいいです。
安いと思います。

対象商品:
38622631
2012-11-02
用途:
駅までの通勤用MTBにて5ヶ月ほど使用中
有限会社スマイル 様

雨がしみこまないので、雨上がりでもさっと拭くだけですぐ乗れ、お尻も濡れず良いです。
まだ、ツーリングなど、5分以上の連続使用はしていないので分かりませんが、クッション性も悪くなく気に入っています。
また、駐輪場での視認性も「ブルー」を使用したことで、向上しすぐに見つかります。
そこを重視したい方は「レッド」や「イエロー」なども良いと思います。
耐久性・耐候性も良いとの事ですので、期待したいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする