※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダフニー タービンオイル

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 粘度45.8 注文コード38625106 品番46
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は粘度・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。
酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。
防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。

JIS規格K 2213 タービン油 2種 引火点(℃)244 粘度45.8 流動点(℃)-27.5 動粘度(mm2/s)45.47(40℃)、6.927(100℃) 用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。 容量(L)20 適合範囲タービン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 色相(ASTM)L0.5 粘度指数108 銅板腐食(100℃×3H)1(1A) ISO粘度グレード46 密度(g/cm3 at15℃)0.8662 酸価(mgKOH/g)0.09 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2023年10月1日より新パッケージに順次切り替わります。パッケージは指定できませんのであらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38625115
2022-07-07
用途:
工作機械の潤滑
マリッジ穂高 様

工作機械の潤滑に使っています。56番は品数が少ないようですが、ダフニーには、これがあるので、助かります。

対象商品:
38625106
2019-11-26
用途:
塗装作業

良い商品です。少しでもお安く…すぐに送って下さり、ありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38625124
2014-08-19
用途:
ブロワーの機械に使用

近くの販売店になく助かりました。
機械の調子もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする