曜日別特売
56 ダフニー タービンオイル 出光興産 38625115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダフニー タービンオイル

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(20L)
粘度54.5
ISO粘度グレード56
内容量1缶(20L)注文コード38625115品番56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。
酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。
防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。

用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。JIS規格-引火点(℃)248粘度54.5流動点(℃)-27.5動粘度(mm2/s)56.09(40℃)、7.950(100℃)容量(L)20適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L色相(ASTM)L0.5粘度指数109銅板腐食(100℃×3H)1(1A)ISO粘度グレード56密度(g/cm3 at15℃)0.8672酸価(mgKOH/g)0.1危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2023年10月1日より新パッケージに順次切り替わります。パッケージは指定できませんのであらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
離島数量1につき3,180/税込3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38625115
2022-07-07
用途: 工作機械の潤滑
マリッジ穂高

工作機械の潤滑に使っています。56番は品数が少ないようですが、ダフニーには、これがあるので、助かります。

対象商品 : 38625106
2019-11-26
用途: 塗装作業

良い商品です。少しでもお安く…すぐに送って下さり、ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38625124
2014-08-19
用途: ブロワーの機械に使用

近くの販売店になく助かりました。
機械の調子もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする