※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダフニー スーパーギヤーオイル

(8件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) ISO粘度グレード100 注文コード38625151 品番100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はISO粘度グレード・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。
耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。
摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。
その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。
長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。
水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。
防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。
消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。

JIS規格JIS K 2219 用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。 仕様FZG歯車試験(OKステージ):12 容量(L)20 適合範囲ギヤ 引火点(℃)248 流動点(℃)-32.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)99.79(40℃)、11.14(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数98 銅板腐食(100℃×3H)1 ISO粘度グレード100 密度(g/cm3 at15℃)0.8889 全酸価(mgKOH/g)0.56 AGMA規格3EP 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2023年10月1日より新パッケージに順次切り替わります。パッケージは指定できませんのであらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-17
用途:
その他
農・林・水産業

ダフニーの怖いロゴの空き容器がみんな大好き。耐久性良いし。

対象商品:
38625167
2021-02-23
用途:
機械のギアオイル

モノタロウに頼むとすぐに届くので愛用しております。安心のメーカー品です。

対象商品:
38625151
2020-03-17
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

ダフニースーパーギヤオイル正規品だけあって信用度合いが違う

1人が参考にしています
対象商品:
38625151
2020-04-03
用途:
機械修理時のオイル交換
製造業

オイル購入を業者に確認したら、納期に時間がかかり間に合わないと思い購入。
問題なく使用出来た。

対象商品:
38625176
2018-07-19
用途:
ブロワー用ギヤーオイル
建設業・工事業

ブロワーのギヤーオイルに使用。定番商品です。ペール缶が樹脂製ですのでヘコミ等の心配もなく無く、使用後は簡易バケツとして流用可能で便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
38625176
2017-05-24
用途:
機械メンテナンス

到着までに少し日数が掛かりましたが、商品は色つきで他のオイルと区別しやすく使いやすいです。

対象商品:
38625185
2014-11-20
用途:
ボーリングマシンのメンテ
株式会社木内ボーリング 様

空き缶を、再利用するため樹脂製のこれに。いいバケツになります。

2人が参考にしています
対象商品:
38625167
2014-05-03
用途:
建設機械のギアオイル等

GSで購入するより若干安価で購入できました。空き容器は重ねられるので保管にも場所を節約でき廃油受けや他の用途に重宝します。ダフニーの製品が取り扱えるなら作動油(スーパーハイドロ)も扱って貰えると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする