LUBYSIL(ルビシル)
LUBYSIL(ルビシル)の 切削スプレー/ペースト
スーパーカットスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300mL×12本)
注文コード
38625203
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
エアゾルタイプの切削油。
泡状に加工物に付着するので液が飛び散らず無駄が無く環境にも良い。
塩素を始め硫黄、溶剤、重金属等を含まず又生分解性の高い切削油。
用途
ドリル・タップ・リーマー・エンドミル及び旋削用。
難削材を含む全ての鉄及び非鉄系金属用。
タイプ
塩素フリー
形状
スプレー
ベース
脂肪酸エステルベース
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3.6L
危険物の性状
非水溶性