75113 M6029 ミニバイク&ビックスクーター MAXXIS(マキシス) 38625614

M6029 ミニバイク&ビックスクーター

(6件のレビュー)
取扱い終了
リム径(inch)10
タイヤサイズ100/90-10
タイプTL
速度記号/荷重表示56J
内容量1本注文コード38625614品番75113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200

MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。
チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。
MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。
特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。
特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。
高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。
チューブレスタイプ。
前輪後輪共用。
ドライグリップ :★★★
レイングリップ :★★★
耐久性 :★★★
チャート表は性能のイメージです。
※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。

リム径(inch)10タイヤサイズ100/90-10速度記号/荷重表示56JタイプTL適合汎用種別フロント・リア共用質量(kg)約2.7総幅(mm)約102標準リム幅(inch)2.50主な適合車種アドレスV125 2005-2008年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※M6029 ミニバイク&ビッグスクータータイプの110/60-12品番75118はリム破損の恐れがあるため、非舗装路、悪路、一般公道走行不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38625632
2021-12-10
用途: ベスパ s50のリアタイヤ交換時
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

現在履いているタイヤと同じメーカーでサイズも同等なので問題ないと思います。摩耗が進行しており、走行中にエア漏れもして、エアバルブの劣化もあるようでしたので、交換しようと注文させてもらいました。
タイヤ交換が楽しみですが、積雪の地域なので、乗れるのは来春になりそうです。

対象商品 : 38625587
2020-03-10
用途: ベスパ

ミシュランS1を使っていましたが、雨天時よく滑るので、こちらに変えました。調子良いです!

2が参考にしています
対象商品 : 38625632
2019-03-25
用途: タイヤ交換
サービス業

VESPA用に購入しました。グリップ力と耐久性がわかなないので★4つです。

1が参考にしています
対象商品 : 38625632
2018-04-28
用途: VespaET4の後輪交換に使用

もうこれで4本目です。
ライフはあまり長くはありませんが(4000km位)
台湾タイヤにありがちな冬季に固くなりスリップしやすい事はありません。

対象商品 : 38625684
2015-09-21
用途: スクーター

金額的な点で購入。

対象商品 : 38625605
2014-05-27
用途: スクーターのタイヤ

まだ組み付けしていないので使用した感想を述べることが出来ませんが、安価で有名どころのタイヤを購入出来たので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする