再販お願いします。 MonotaROさんでしかオイルは買いませんがこのオイルがなくなればカストロールA747ぐらいしか選びようが有りません… リピーターも多く需要はあると思うので宜しくお願いします
注文コード:01669142 にて後継品番を販売させていただいたております。ご検討ください。
MOTOREX商品でこれだけ再販無しなのは残念。
注文コード:01669142 にて後継品番を販売させていただいたております。ご検討ください。
販売中止?なんで?困る・・・再販お願いします
メーカーから後継品で販売されておりまして、弊社でも販売させていただく予定になっております。ご不便をお掛け致しますが、今しばらくお待ちいただけましたら幸いでございます。
当初、混合専用ということでモトクロッサーに使用していました。100:1でも使用できるということですが50:1で使用しています。
性能的には満足しているので、他の分離給油のバイクにも使用できないかと思い国内メーカーのラベルをはがしてみたところ、他国言語と日本語表記が記してあり分離給油にも使用できるとのことで現在は分離給油車にも使用しています。
腰上オーバーホールの原付マニュアルミッション車で使用していますが問題なく使用できています。
自分が知る限り最安値で混合比率から考えると純正オイルと大差ないコスパがありツーリング先でも容器が小さく出来るし品質も良く撹拌しやすいです。混合比率50:1からテストし80:1まで試しシリンダーを開けましたが問題ありませんでした。65:1前後がフィーリングが良かったです
スペイン制のトライアル車 300cc 100対1で使用していますが
何の問題なく カーボンも少ない