No.1555 タイヤラックタフネス 大橋産業(BAL) 38630812

※使用例

タイヤラックタフネス

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38630812 品番No.1555
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスクラッド管採用で錆に強い。
タイヤをすっきり収納することができます。
組み立ては誰でも簡単にできます。

適合軽・普通自動車用 サイズM 耐荷重(kg)120 本体質量(kg)約3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×360×1315(突起部除く) 収納量タイヤ4本まで 材質(ジョイント)ナイロン樹脂 材質(パイプ)クラッド管(表面/ステンレス鋼、芯材/スチールパイプ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38630812
2020-09-15
用途:
バイクのスペアホイルの整理に使用
製造業

原付二種バイクを複数所有しており、ダート走行用のオフロードタイヤを履いたスペアホイルやスペアタイヤなどをガレージ内の壁に立てかけて保管していたのですが場所を取りますので、こちらのラックで整理したところ、すっきりしてスペースが有効に使えるようになりました。

対象商品:
38630821
2020-05-16
用途:
スタッドレスタイヤの管理
株式会社田中工業 様

冬も終わりスタッドレスタイヤの保管用に購入しました。
かさばるタイヤの保管にタイヤラックは大助かりです。

対象商品:
38630821
2020-04-24
用途:
タイヤの保管
その他業種

組み立ても楽で、価格も安いのがいいですね。
重宝してます。

対象商品:
38630821
2019-04-15
用途:
スタットレスタイヤ保管用
自動車・二輪車・自転車関連業

決して頑丈な作りとは言えませんが、他に持っているタイヤラックも同じ様なので満足はしています。動かす様な物ではないので問題は無さそうです。パイプからすべて黒色の持っている物より見た目は恰好良く高級そうに見えます。コストパフォーマンスは良いと思います。

対象商品:
38630821
2019-01-25
用途:
タイヤ保管収納のため
有限会社稲垣設備 様 (建設業・工事業)

ビス止めで組みあげていきますが、ビスがビットが入らないものが数個ありました。多く使うので、余分に入れておいてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
38630821
2013-02-15
用途:
タイヤの片付け

M/Lサイズ一度に購入し車庫の中が広々。いい買い物が出来ました。

対象商品:
38630812
2017-05-22
用途:
物置
製造業

タイヤラックなのでもっとしっかりしていると思い購入しましたが、想像いたよりも少し安定感がなく重いものを上の方に乗せるとぐらつく感じがしました。

1人が参考にしています
対象商品:
38630812
2014-06-03
用途:
スノータイヤ収納

上の段にタイヤを乗せたところパイプがへこんだ

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする