CB01防水コネクタ プラグハウジング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 38637855 品番 CB01A5-02N0-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。

ハウジング白色 用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど タイプ中継用 ピッチ(mm)2.5 極数2 使用温度範囲(℃)-40〜105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 電線被覆外径(mm)Φ1.3〜1.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38637846
2018-08-29
用途:
バイク用の配線加工

端子は別売りであることを明記して欲しかった。セットになっていると便利です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
38637855
2016-03-16
用途:
愚問
株式会社 uotec 様

よいです
圧着ペンチや、自動機ない人は、この価格で買ってどうするのでしょうか〜

対象商品:
38637846
2012-10-29
用途:
水が当たる部分のコネクタを交換

探すのが面倒なので、リセプタクルとハウジングは同じページに纏めて欲しい。
その方が一緒に注文するときも、個別に注文する時も解りやすいはず。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする