曜日別特売
CB01A5-05N0-02 CB01防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック) 38637891

CB01A5-05N0-02 CB01防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック) 38637891
CB01A5-05N0-02 CB01防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック) 38637891

CB01防水コネクタ プラグハウジング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数5
電線被覆外径(mm)Φ1.3~1.7
内容量1パック(10個)注文コード38637891品番CB01A5-05N0-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。

用途
防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング白色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5極数5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15電線被覆外径(mm)Φ1.3~1.7RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38637846
2018-08-29
用途: バイク用の配線加工

端子は別売りであることを明記して欲しかった。セットになっていると便利です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 38637855
2016-03-16
用途: 愚問
株式会社 uotec

よいです
圧着ペンチや、自動機ない人は、この価格で買ってどうするのでしょうか~

対象商品 : 38637846
2012-10-29
用途: 水が当たる部分のコネクタを交換

探すのが面倒なので、リセプタクルとハウジングは同じページに纏めて欲しい。
その方が一緒に注文するときも、個別に注文する時も解りやすいはず。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする