6001 深溝玉軸受 6000番台 開放形 モノタロウ 38638092 6001 深溝玉軸受 6000番台 開放形 モノタロウ 38638092

深溝玉軸受 6000番台 開放形

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38638092 品番 6001
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)28 幅B(mm)8 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑30000 基本動定格荷重Cr(N)5100 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.3 基本静定格荷重Cor(N)2390 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38638092
2026-03-09
用途:
NSR50で使用
埼東シール 様 (建設業・工事業)

メカニカルシール奥のベアリングで使用しました。圧入して問題なく入りました。

2025-11-26
用途:
バイクのメンテナンス時
卸売・小売業

125ccバイクのカムシャフトのベアリング交換に使用してみた。熱くなる部分だが、高回転で走っても特に問題はない。交換する前よりも音は静かになりスムーズに回っている。あとは耐久性に期待します。

対象商品:
38638162
2025-12-08
用途:
40年前のトラクター修理
小山農園 様 (農・林・水産業)

トラクターの前輪ギアボックス内の修理に使用しました。完璧です。ありがとうございます。

対象商品:
38638101
2025-01-27
用途:
農機具修理
農・林・水産業

使用状況として田植機の変速機内のベアリング交換で定期的に交換するので安価対応特に違和感はない。

対象商品:
38638126
2023-11-18
用途:
ベアリング交換
農・林・水産業

農機具のベアリングが動かなくなったので交換、有名メーカーの物と比べても遜色なく使用でき、コスパが良いので購入、リピ買いもありかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38638126
2023-07-08
用途:
ZRX1100のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

スイングアームのペイントをする際にオーバーホールも行いました。
ZRX1100のスイングアーム右側のベアリングに使えます。

対象商品:
38638126
2022-12-16
用途:
産業機械
株式会社エフアイティ 様 (卸売・小売業)

精度が割と要求されるベアリングは有名メーカーを使う事が多かったですが今回は試しに高負荷でも高回転でもない用途にMONOTAROブランドのベアリングを使ってみましたが全く問題は感じません。

1人が参考にしています
対象商品:
38638126
2022-12-01
用途:
除雪機のオーガギヤボックスの分解、組付けに使用

問題なくスムーズな分解組付け作業が完了した。コスパがいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする