深溝玉軸受 6200番台 開放形

(50件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38638232 品番 6204
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 シールド形状開放形 基本動定格荷重Cr(N)13500 基本静定格荷重Cor(N)6550 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)1 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑18000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
金属加工用の治具製作
農・林・水産業

傷痕打痕等も認められず想定していた通りにスムーズに機能しています

2025-09-19
用途:
農機具エンジン内使用
自動車・二輪車・自転車関連業

農機具エンジン内使用 無理にたたき込むようなことをしなければ問題なく使えると思います

2025-04-14
用途:
ビンテージトレールバイクのエンジン修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ビンテージトレールバイク(カワサキ・F6・125TR)の右側クランクシャフトベアリング(6205)、ミッションボールベアリング×2(6204×2)交換で使用しました。 昔のパーツリストの純正部品番号では取り扱い終了で純正部品は入手不可能ですが、新GIS工業規格(ISO工業規格)のお陰でサイズピッタリの物がモノタロウブランドで手に入るのは嬉しいですね。

対象商品:
38638196
2024-06-03
用途:
スズキgt750ウオターポンプに使用
サービス業

色々な所で探しましたが、モノタロウでは検索も簡単で大変良かった。

対象商品:
38638196
2024-04-28
用途:
除雪機のメンテナンス用に購入
医療・福祉・介護関連業

分解時に寸法確認後に夜間に発注出来てよかったです。

対象商品:
38638232
2023-12-28
用途:
機材のメンテナンス時
内外梱包重量 様 (卸売・小売業)

2.5tハンドリフト 小車輪のベアリング交換用に購入しましたが、問題なく使用できました
刻印のあるものと無いものがあったのですべて刻印入りのほうが使いやすいと思います

1人が参考にしています
2023-11-04
用途:
原付きのミッション

原付きのミッションのベアリング打ち替えに使ってます。
最近はホームセンターでもベアリングの値段が高いので、モノタロウブランは助かります。

用途によるけど原付きのベアリングとしては十分なクオリティと価格ですね。

対象商品:
38638223
2023-09-28
用途:
機械部品
ピデスアート 様 (製造業)

機械のベアリングが壊れたので交換しました。
業者に頼むと高価ですが自分で修理すると数百円で済むので非常に助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする