6307 深溝玉軸受 6300番台 開放形 モノタロウ 38638372

6307 深溝玉軸受 6300番台 開放形 モノタロウ 38638372
6307 深溝玉軸受 6300番台 開放形 モノタロウ 38638372
6307 深溝玉軸受 6300番台 開放形 モノタロウ 38638372
モノタロウ

深溝玉軸受 6300番台 開放形

(24件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
内容量1個注文コード38638372品番6307
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)35外径D(Φmm)80幅B(mm)21材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)1.5許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑10000基本動定格荷重Cr(N)33500基本静定格荷重Cor(N)19100JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: メンテナンス
製造業

設備のメンテナンス作業に使用しましたが何も問題なく使用できております。
耐久性は不明ですが異音もなく稼動できているので助かっております。

2025-04-14
用途: ビンテージトレールバイクのエンジン修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ビンテージトレールバイク(カワサキ・F6・125TR)の左側クランクシャフトベアリング交換に使用。  純正部品番号が変更され、昔のパーツリストの純正部品番号では入手不可能。 新GIS工業規格(ISO工業規格)に助けられてモノタロウブランドで入手できるのはありがたいですね。

対象商品 : 38638327
2025-03-27
用途: 変速機内部のモーターからかかる重要ベアリング部品交換
西田商店農・林・水産業

グリスが入る様にベアリング球が見えるタイプで交換でうまく変速機のグリスが馴染み満足してます

対象商品 : 38638345
2025-07-06
用途: ミッションオーバーホール

国産有名メーカーとどのくらい違うのかわからないが、とりあえず今のところ問題ないです。

対象商品 : 38638363
2024-07-28
用途: サンドブラスト機の車輪修理に購入しました。
プロボックス株式会社建設業・工事業

厚地鉄工製の車軸が動きが悪かったので、バラシてベアリングの製品番号を確認しモノタロウてしらべたら
こちらを見つけることができました、
メーカーにオーダーしたら、3000円弱する部品が、
300円弱て購入てきましたし、品質もバッチリです。
何かと頼りになるモノタロウです。

対象商品 : 38638345
2024-03-11
用途: オートバイ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

モンキー。カブ系に使用いたしますが日常的使用には全く問題有りません
お勧めいたします

対象商品 : 38638381
2023-02-18
用途: 6308は ヤンマーのホイールローダー Y11WA のアクスル両端に適合しましたよ。
農・林・水産業

6308は ヤンマーのホイールローダー Y11WA のアクスル両端に適合しましたよ。

対象商品 : 38638345
2022-11-28
用途: 機械のメンテナンス時
祐宝丸

様々な機械類に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする