油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
DMG-01シリーズ手動切替弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38638616
品番
DMG-01-3D60-10
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
呼び
1
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
(取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠
質量(kg)
1.8
位置数
3
接続方式
サブプレート取付形
流量(L/min)
(最大)35
許容面圧(MPa)
(タンク側)14
スプールばね形式
ノースプリングデテント
バルブ種類
方向制御弁
注意
※レバーの最大許容トルクは20Nmです。これ以上のトルクでレバーを操作しないで下さい。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。