※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニット用玉軸受CS形

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38638817 品番 CS208LLU
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状円筒穴形 軸径(Φmm)40 トラスコ品番819-6650 質量(g)360 幅B4(mm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38638774
2022-04-16
用途:
除雪機の交換部品
株式会社 中村 様

除雪機のオーガシャフトの交換用に使用。在庫があれば即納品してもらえるので助かります。

対象商品:
38638747
2021-02-22
用途:
印刷機械の水ローラー用
有限会社辻本印刷紙工 様 (製造業)

頻繁に取り外しするので表面が丸みを帯びているのが良い

2018-09-01
用途:
交換

まず普通の店には置いてないので助かります。一応書いておきますが、この型式は給油穴は付いてません。

対象商品:
38638765
2018-08-15
用途:
農業機械
農・林・水産業

近所では、なかなかすぐに無いので、助かります。急ぎに間に合いました。

対象商品:
38638747
2016-10-30
用途:
印刷用ローラーの軸受け
東北機材サービス 様

価格が安いので助かっています。
特殊なサイズなので、他者より納品に時間がかかるのが、
気になります。

対象商品:
38638731
2016-12-13
用途:
定期交換部品として
エムテック 様

使用感等特筆するものはない。耐久限界以前に交換していくので、思わぬ短期劣化に当たらなければ特段の感想もない。ベアリングの性質上、それが最高の品質保証なのだと思う。さすがは日本の工業製品です。

対象商品:
38638747
2017-03-05
用途:
機械のメンテナンス時

特に問題はありません。日本メーカー品ですから、心配も何もなくいつも通りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする