※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の 接続・省配線(制御機器)
内外電機の 端子台
内外電機の 端子台その他関連用品
ELB用接地端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38639002
品番
EB-515B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
(バー)銅/ニッケルめっき、(支柱)ABS/UL94 V-2 黒
寸法L1(mm)
241.5
寸法L2(mm)
257
寸法N(mm)
15
寸法P1(mm)
199
寸法P2(mm)
239