三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の モーター周辺部品
ACサーボ用 電磁ブレーキケーブルIP65 対応(直結タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38639142
品番
MR-BKS1CBL5M-A2-L
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
屈曲寿命:標準品
保護構造
IP65
ケーブル長(m)
5
ケーブル引出方向
反負荷側引出し