ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38639736 品番 PRC03-12A10-2AF10.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。

極数2 コンタクト形状メス コネクタ形状プラグ インサート番号10-2A 仕様ソケットコンタクト 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)AC600 定格電流(A)10 適合電線(mm2)1.25以下 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 適合電線径(Φmm)1.6以下 適合電線範囲 AWG(#)16以下 耐電圧(V/min)AC1800 結線方法はんだ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38639815
2026-01-12
用途:
昔作った装置の接続用
製造業

安定した使用感があり、接続も確実で満足しています。

対象商品:
38639736
2021-11-19
用途:
機器メンテ
建設業・工事業

ホームセンターで置いてないのでこちらから購入。配線のはんだ作業が難しくDIYレベルではなかなかのテクが必要でした。商品は精度も高く間違いの無い逸品だと思います

対象商品:
38639772
2018-10-30
用途:
電気制御、センサーケーブルの交換の時、ワンタッチで配線替えが出来る様に 。

とても、小型で良い。でもケーブル側の防水性を良くできないか、と思う。

対象商品:
38639736
2017-06-15
用途:
昔の電動リールの電源ソケット
その他業種

コネクタ事態は問題ありませんでしたが、穴のサイズが合わず、再度探しましたが合うものがなく止む負えず、穴を広げましたがすぐ外れるため、あきらめ、他社のマイクコネクタが合いそうで考え中。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
38639781
2016-11-28
用途:
風力計の延長ケーブルコネクタとして
株式会社 九南 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

6oの4芯ケーブルだったので、端末把持金具でケーブルを押えることが出来なかった小ケーブル対応のもの把持金具があれば?

対象商品:
38639772
2016-06-16
用途:
紛失パーツの代替品
その他業種

一般店では入手難な品物を簡単に、しかも単品で購入することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする