最高使用圧力(MPa)35質量(kg)3.5電圧(V)AC200管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)起動電流(A)50Hz:2.7/60Hz:2.3許容電圧範囲(V)50Hz:160~220/60Hz:180~240周囲温度(℃)-20~50保持電流(A)50Hz:0.46/60Hz:0.31保持電力(W)50Hz:36/60Hz:34切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁