トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMB型 同軸コネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38641452
品番
SMB-LP-1.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種類
プラグコネクタ
コンタクト形状
メス
結線方法
(中心)はんだ/(外部)圧着
仕様
ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)
形状
アングル
タイプ
同軸
使用温度範囲(℃)
-40℃〜+85℃
規格
JIS-C-5415、MIL-C-39012、IEC169-10
定格電圧(V)
AC500V
寸法A(mm)
11
寸法D(mm)
-
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法C(mm)
-
周波数範囲(MHz)
0〜1000
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法B(Φmm)
3.3
適合ケーブル
1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
圧着工具
TA-17
結合方式
プッシュオン
材質(コンタクト)
(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
結線方式
中心/半田、外部/圧着
特性インピーダンス(Ω)
50
周波数(GHz)
6GHz
電圧定在波比
1.2以下(DC〜0.5GHz)
耐電圧(V/min)
AC500V
コネクタタイプ
SMB
嵌合部形状
プラグ