ソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38642633 品番SS-G03-C6-R-C2-22
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。

最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)4.2 電圧(V)AC200 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20〜70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 起動電流(A)50Hz:2.7/60Hz:2.3 許容電圧範囲(V)50Hz:160〜220/60Hz:180〜240 周囲温度(℃)-20〜50 保持電流(A)50Hz:0.46/60Hz:0.31 保持電力(W)50Hz:36/60Hz:34 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15〜300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:622

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする