※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TARSONS
TARSONSの ガラス・樹脂・金属容器
TARSONSの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
クライオチル0℃ミニクーラー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38653616
品番
526050
参考基準価格(税別)
¥20,880
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アズワン品番
62-2935-71
種別
PC製 採血チューブ用 12本
材質
容器:PC製
容量
採血チューブ用
穴数
12