黄銅製ボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38657927 品番 HBS-50
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で堅牢で洩れのない本体。
流体抵抗が少なく最大の流量が得られます。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)C3771 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍) 寸法L(mm)85 寸法H(mm)65 寸法L1(mm)42.5 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 寸法L2(mm)120 寸法W(mm)42 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604(クロムメッキ) 寸法d(Φmm)25 材質(Oリング)FPM(バイトン) 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)(A)ナイロン、(B)PTFE 材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理 材質(ナット)SWCH/クロメート処理 寸法W1(Φmm)57 ボア径フルボア 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする