OM-212 ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCO 38660806 OM-212 ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCO 38660806 OM-212 ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCO 38660806

ワンマンブリーダー フルード自動供給器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38660806 品番OM-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。
リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!
ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!
タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!

タンク容量(L)1 適合軽自動車〜2トン車クラス トラスコ品番471-6451 材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口) 寸法(mm)約190(タンク〜タンクキャップまで)、約305(ホース〜外筒まで) 質量(g)605 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:344

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする