MHI15002 鉄工ヤスリ 中目 ツボミヤ 38660885

MHI15002 鉄工ヤスリ 中目 ツボミヤ 38660885 MHI15002 鉄工ヤスリ 中目 ツボミヤ 38660885

鉄工ヤスリ 中目

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38660885 品番MHI15002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

従来使用されている通常の鉄鋼ヤスリです。長い伝統に培われたヤスリです。

全長(mm)195 ヤスリの長さ(mm)150 ヤスリ部幅W(mm)16 厚さ(mm)4 目の粗さ16cuts/cm 形状 仕様中目 種別鉄工用 適合材鉄工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38660903
2020-01-30
用途:
シカル盤の切削時のバリ取り

中目とありましたが荒目に感じます。10mmあたりの目の数などが記載されると買いやすいです。

対象商品:
38660885
2018-05-06
用途:
工具の微調整など
ミヤオク 様

中目ということですが少し荒い感じがします。
大きさが小さめなので持ち運びに便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
38660903
2017-05-26
用途:
かえりとり
株式会社中川機工 様 (製造業)

切れ味もよく、ちょうどいい長さで何度もリピート注文させていただきました

対象商品:
38660903
2016-10-14
用途:
バリとり
その他業種

ヤスリ目がシッカリしてる。使い勝手が良い

1人が参考にしています
対象商品:
38660894
2016-03-18
用途:
ゴルフクラブのソケット削り

良いです!!

対象商品:
38661332
2014-05-06
用途:
品質測定試験

やすりの目の立ち方が安定しておりますので、試験に使っていても安心です。お値段は1本1000円以上と少しお高いですが、やはり品質が良いので愛用しています。
以前、お安いものを購入したことがあるのですが、やすりによって目の立ち方がまったく違っていたので苦労しました。

1人が参考にしています
対象商品:
38660937
2014-12-15
用途:
主に鋼材のバリ取り
農・林・水産業

切れ味ばつぐんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする