ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)2 外径D(Φmm)6 注文コード38665015 品番DDR-620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は内径d・外径Dなど64種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。
ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。

内径d(Φmm)2 外径D(Φmm)6 幅B(mm)2.3 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 寸法Lo(mm)4.78 呼び番号(ISO/JIS)692 基本動定格荷重Cr(N)279 基本静定格荷重Cor(N)89 JIS等級0 寸法Li(mm)3.16 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38665015 DDR-620 09537324 DDR-620 DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 1個 299 税込329 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38665435
2020-01-22
用途:
交換部品
株式会社中島製作所 様

部品の摩耗による交換として利用、サイズによってホームセンターでは取り扱いが無く、助かります。また利用します

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする