曜日別特売
DDR-725ZZ ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア) 38665234

ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)2.5外径D(Φmm)7注文コード38665234品番DDR-725ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560

ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。
ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。

内径d(Φmm)2.5外径D(Φmm)7幅B(mm)3.5材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼寸法Lo(mm)5.93呼び番号(ISO/JIS)69/2.5ZZ基本動定格荷重Cr(N)380基本静定格荷重Cor(N)126JIS等級0寸法Li(mm)3.80シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38665234DDR-725ZZ09537613DDR-725ZZDDR-725ZZ DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537613DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
449
税込494
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38665435
2020-01-22
用途: 交換部品
株式会社中島製作所

部品の摩耗による交換として利用、サイズによってホームセンターでは取り扱いが無く、助かります。また利用します

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする