ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)24 注文コード38665611 品番R-2480HH
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は内径d・外径Dなど64種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。
ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。

内径(Φmm)8 外径D(Φmm)24 幅B(mm)8 面取寸法rs(mm)0.3 参考質量(g)17 材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼 寸法Lo(mm)19.1 呼び番号(ISO/JIS)628ZZ 基本動定格荷重Cr(N)3297 基本静定格荷重Cor(N)1368 JIS等級0 寸法Li(mm)11.8 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38665435
2020-01-22
用途:
交換部品
株式会社中島製作所 様

部品の摩耗による交換として利用、サイズによってホームセンターでは取り扱いが無く、助かります。また利用します

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする