ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)2 注文コード38665654 品番DDL-520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は内径dなど68種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。
ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。

内径d(Φmm)2 外径D(Φmm)5 幅B(mm)1.5 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 寸法Lo(mm)4.00 呼び番号(ISO/JIS)682 基本動定格荷重Cr(N)187 基本静定格荷重Cor(N)59 JIS等級0 寸法Li(mm)2.90 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38665654 DDL-520 09538112 DDL-520 DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 1個 329 税込362 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38665855
2022-06-28
用途:
電動カーテンの補修部品として
サービス業

リニアの原理で動く電動カーテンに不具合が有り調べたら、ゴム製ローラーが経年劣化ですり減ってスムーズに動かなくなっていたのが原因。
外形4mm内径1.2mmのローラーが都合よく有る訳も無く、まさかとMonotaROで探すと、たまたま発見。内径が1.5mmと若干大きいため併せてシャフトも探し出して同時購入。
無事、スムーズに動作するようになりました。
まさか、こんな小さなベアリングまであるとは。でも、何の為のベアリングなのかは不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする