ミニチュアラジアル深溝玉軸受 開放形

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38666135 品番 L-1680
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
幅B(mm)4 外径D(Φmm)16 寸法Li(mm)10.30 寸法Lo(mm)13.40 内径d(Φmm)8 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼 呼び番号(ISO/JIS)688 基本動定格荷重Cr(N)1606 基本静定格荷重Cor(N)712 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-06-28
用途:
機械メンテナンス
製造業

5つ購入しましたが2つは精度が悪かったです。特に酷いものはガリガリして使い物になりません。
ベアリングは当たり外れありますがこれはちょっと…。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
別途ご連絡させて頂きます。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする