ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)2.5 外径D(Φmm)7 注文コード38666327 品番DDRF-725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は内径d・外径Dなど27種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。
ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。

内径d(Φmm)2.5 外径D(Φmm)7 幅B(mm)2.5 面取寸法rs(mm)0.2 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 寸法Lo(mm)5.93 ベアリング呼び番号- 呼び番号(ISO/JIS)F69/2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)380 基本静定格荷重Cor(N)126 JIS等級0 寸法Li(mm)3.8 シールド形状開放形 フランジ外径D1(Φmm)8.5 フランジ幅C1(mm)0.7 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする